アンチフォギング(くもり止め)

アンチフォギング(くもり止め) - ルック

空手防具面用くもり止めです。
ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。

用途
空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。
プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。
本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。
表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。
材質PP外形寸法(mm)37×37×90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(30mL)
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※保管は直射日光をさけてください。
※絶対に飲まないでください。
※決められた用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18450854L-026
800
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする