Luminous(ルミナス)
ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ)
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
奥行(mm)
355
耐荷重(kg)
250
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
アジャスター
標準アジャスター
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18458308
NLF6090-3
610×355×955
250
500
3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458317
NLF6012-4
610×355×1260
250
500
4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458326
NLF9090-3
915×355×955
250
500
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458335
NLF9012-4
915×355×1260
250
500
4
オープン
¥
11,637
¥
12,801
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458344
NLF9015-5
915×355×1565
250
500
5
オープン
¥
13,455
¥
14,801
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~