曜日別特売

ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)

ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) - Luminous(ルミナス)
(6件のレビュー)

高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ

シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター内容量1セット
全19種類を絞り込む
棚段数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458353NLH4612-4460×460×12602505004
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458362NLH4615-4460×460×15652505004
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458378NLH6051-3610×460×5252505003
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458387NLH6090-3610×460×9552505003
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458396NLH6012-4610×460×12602505004
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458405NLH6015-4610×460×15652505004
オープン
11,637
12,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458414NLH6018-5610×460×17952505005
オープン
12,546
13,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458423NLH7667-3760×460×7302505003
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458432NLH7690-3760×460×9552505003
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458448NLH7612-4760×460×12602505004
オープン
11,637
12,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458457NLH7615-4760×460×15652505004
オープン
12,546
13,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458466NLH7618-5760×460×17952505005
オープン
14,364
15,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458475NLH9090-3915×460×9552505003
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458484NLH9012-4915×460×12602505004
オープン
12,546
13,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458493NLH9015-4915×460×15652505004
オープン
13,455
14,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458536NLH9018-3915×460×17952505003
オープン
13,455
14,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458502NLH9018-5915×460×17952505005
オープン
14,364
15,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458518NLH1215-41215×460×15652505004
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
18458527NLH1218-51215×460×17952505005
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 備品置き
運輸・通信業

サイズがちょうど良く、強度も問題ありませんでした。

対象商品 : 18458353
2023-11-21
用途: 機材の整理整頓
株式会社フジシン卸売・小売業

拠点の機材の整理整頓に購入しました。想定していた物を載せるには必要十分な耐荷重性能だった事もあり、全く問題ありません。フットプリントが正方形というのも購入した大きな理由です。

対象商品 : 18458432
2023-03-21
用途: 物品保管棚として
医療・福祉・介護関連業

希望寸法に最も近かった本品を購入。今回は、キャスター不要の案件でしたが、アジャスター脚も入っており選択可能。 また、組立には工具等の準備不要で、容易に組立が出来ます。
製品は満足です。 納期(1週間)がもう少しでも短くなれば、もっと良いのですが。

対象商品 : 18458457
2023-01-09
用途: 品物の管理

以前から色々探していたのですが、スペースにあった調度用サイズのラックが見つかって良かったです。

対象商品 : 18458475
2020-04-07
用途: 備品の整理

商品の入荷までが早く、価格も他のネットで購入するよりも若干安価
なのでよかった
商品の取説も入っているしルミナスNLH9090-3この3段は使い勝手も大変便利そうです

1が参考にしています
対象商品 : 18458475
2016-08-16
用途: 被介護者の私物用棚

HDw 955×460×915mmを選択したので寄りかかり体重を預けても転倒しない。ぶつかった時はキャスターが逃げて怪我を回避できると期待している。
ホコリが溜まらず下に落ちるので掃除が楽で、不要・移動の際は容易に分解収納できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする