ワゴン

ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)ワゴン - Luminous(ルミナス)
(3件のレビュー)

キッチンの隙間収納に最適
ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々

材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458563MD2090-4W480なし940595195ナイロン
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458572MD2015-6W680なし1550595195ナイロン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458588MD3090-4W480なし940595295ナイロン
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458597MD3015-6W680なし1550595295ナイロン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458597
2023-07-24
用途: 食材を置いてます
飲食業

重いもの、軽いもの、小さなものを分けて入れられますし、
落下しにくいのがとてもいいです

1が参考にしています
対象商品 : 18458588
2021-09-10
用途: キッチンワゴンとして活用
農・林・水産業

キッチンで食料品その他の整理整頓に使っています。19mmサイズですので、フックやバスケットといったアクセサリー類がそのまま使えます。元々ワイヤーラックは清潔感があって収納力抜群です。特にこのモデルは引き手と落下防止柵やキャスターが標準で付いており、狭いキッチン内で便利に使えます。今回、ルミナス公式よりこっちが安かったのでモノタロウで買いました。

3が参考にしています
対象商品 : 18458572
2020-04-09
用途: 組み立てに特に苦労はしなかった。
その他業種

材質もしっかりしていて、組み立て後の安定感もあり、十分満足した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする