25Φルミナスレギュラーシェルフ

25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)25Φルミナスレギュラーシェルフ - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。

耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25内容量1セット
注意
※突っ張り付きポールもセットに含まれます
全70種類を絞り込む
棚段数
70種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458624SR906090-3915×610×9052505003
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458633SR906012-4915×610×12102505004
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458642SR906015-4915×610×15202505004
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458658SR906018-4915×610×17952505004
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458667SR906018-5915×610×17952505005
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458676SR909090-3915×915×9052505003
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458685SR909012-4915×915×12102505004
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458694SR909015-4915×915×15202505004
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458703SR909018-4915×915×17952505004
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458712SR909018-5915×915×17952505005
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458728SR906015-5915×610×15202505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458737SR909015-5915×915×15202505005
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458746SR906022-5915×610×2200~28002505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458755SR909022-5915×915×2200~28002505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458764SR126090-31215×610×9052505003
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458773SR126012-41215×610×12102505004
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458782SR126015-41215×610×15202505004
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458798SR126018-41215×610×17952505004
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458807SR126018-51215×610×17952505005
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458816SR129090-31215×915×9052505003
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458825SR129012-41215×915×12102505004
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458834SR129015-41215×915×15202505004
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458843SR129018-41215×915×17952505004
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458852SR129018-51215×915×17952505005
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458868SR126015-51215×610×15202505005
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458877SR129015-51215×915×15202505005
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458886SR126022-51215×610×2200~28002505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458895SR129022-51215×915×2200~28002505005
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458904SR154590-31520×460×9052505003
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458913SR154512-41520×460×12102505004
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458922SR154515-41520×460×15202505004
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458938SR154518-41520×460×17952505004
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458947SR154518-51520×460×17952505005
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458956SR156090-31520×610×9052505003
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458965SR156012-41520×610×12102505004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458974SR156015-41520×610×15202505004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458983SR156018-41520×610×17952505004
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18458992SR156018-51520×610×17952505005
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459008SR159090-31520×915×9052505003
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459017SR159012-41520×915×12102505004
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459026SR159015-41520×915×15202505004
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459035SR159018-41520×915×17952505004
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459044SR159018-51520×915×17952505005
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459053SR154515-51520×460×15202505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459062SR156015-51520×610×15202505005
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459078SR159015-51520×915×15202505005
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459087SR154522-51520×460×2200~28002505005
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459096SR156022-51520×610×2200~28002505005
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459105SR159022-51520×915×2200~28002505005
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459114SR184590-31825×460×9052505003
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459114
2021-05-28
用途: 室内物置棚
その他業種

非常に丈夫。適当なマットを敷けば別途にもなりそう(笑)。
室内床なので、最下層の棚なしとして上部2段棚のみとしたが、グラグラしない。2台購入で、余った棚板2枚は、別途、ポールを追加購入して3台目の棚として効率的かつ安価に再利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする