曜日別特売

ルミナス ポール

ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)ルミナス ポール - Luminous(ルミナス)
(5件のレビュー)

25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能

ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター内容量1本
注意
※標準アジャスターの長さ(約)1.3cmが含まれています。
※この商品のポールは分割式となっています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1845932425P015416
オープン
544
598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
1845933325P0301032
オープン
726
799(税込)
当日出荷
1845934225P0501647
オープン
817
899(税込)
当日出荷
1845935825P0702467.5
オープン
908
999(税込)
当日出荷
返品不可
1845936725P0903390.5
オープン
1,255
1,381(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1845937625P12045121
オープン
1,528
1,681(税込)
当日出荷
返品不可
1845938525P15057151
オープン
1,710
1,881(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1845939425P18068179.5
オープン
1,891
2,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1845940325P21080210
オープン
2,164
2,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459358
2020-07-13
用途: テレビ台

ポールの溝が留め金にしっかり固定され安定して使用できる。
以前に使用した棚板が3枚余っていたのでそれを有効活用するために購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 18459358
2020-05-14
用途: 外のプランターの台
医療・福祉・介護関連業

外で使用するので、錆防止塗装をして同製品の他のと組み立て使用。
安定が有りしっかりしたのが出来ました。

対象商品 : 18459376
2019-11-29
用途: メタルラックセット4段を2段×2セットにするため
その他業種

1200mmのΦ25ポールで希望の高さにメタルラックをセットすることができました。パーツのバリエーションが豊富でGoodです。

対象商品 : 18459358
2020-02-07
用途: あらたな棚用

別に新たな棚をつけようとして購入しました
うまくできました

対象商品 : 18459342
2016-11-15
用途: 余材を利用してラックをもう1台組む
サービス業

普通のポールです。
強いて言えば、仕様が複数存在して判り難いでしょうか。
こちらの型番は、上部のキャップを取り外して延長ポールを取り付けられ、
尚且つ底部のパーツを取り外して延長ポールを取り付けられないタイプでした。
ジョイントセットなどを使用される場合はご注意を。
また、同じ仕様でないと棚を設置する溝の高さが揃わない場合があります。
(多少のズレはアジャスタなどで調整可能です)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする