曜日別特売

ルミナス スチールシェルフ

ルミナス スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)
(4件のレビュー)

耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。

材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25内容量1枚
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18459726SR18901825915
オープン
18,000
19,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459507SR6035-355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459516SR7635-355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459525SR9035-355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459534SR1235-355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459552SR4545-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459568SR6045-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459577SR7645-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459586SR9045-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459595SR10745-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459604SR1245-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459613SR1545-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459622SR1845-460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459638SR6060-N-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459647SR9060-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459656SR10760-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459665SR1260-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459674SR1560-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459683SR1860-610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459692SR9090-915
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459708SR1290-915
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459717SR1590-915
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18459543SR1535-355
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18459507SR603572737709SHL6035SLSR6035 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737709ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
2,800
税込3,080
スリーブ付になりました
18459516SR763572737718SHL7635SLSR7635 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737718ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
3,164
税込3,480
スリーブ付になりました
18459525SR903572737727SHL9035SLSR9035 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737727ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
3,437
税込3,781
スリーブ付になりました
18459534SR123572737736SHL1235SLSR1235 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737736ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
4,528
税込4,981
スリーブ付になりました
18459552SR454572737569SHL4545SLSR4545 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737569ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
2,800
税込3,080
スリーブ付になりました
18459568SR604572737578SHL6045SLSR6045 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737578ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
3,164
税込3,480
スリーブ付になりました
18459577SR764572737587SHL7645SLSR7645 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737587ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
3,437
税込3,781
スリーブ付になりました
18459586SR904572737596SHL9045SLSR9045 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737596ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
3,619
税込3,981
スリーブ付になりました
18459595SR1074572737754SHL10745SLSR10745 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737754ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
6,346
税込6,981
スリーブ付になりました
18459604SR124572737605SHL1245SLSR1245 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737605ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
5,437
税込5,981
スリーブ付になりました
18459613SR154572737614SHL1545SLSR1545 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737614ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
8,164
税込8,980
スリーブ付になりました
18459622SR184572737623SHL1845SLSR1845 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737623ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
9,819
税込10,801
スリーブ付になりました
18459638SR6060-N72737763SHL6060SLSR6060-N ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737763ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
4,073
税込4,480
スリーブ付になりました
18459647SR906072737639SHL9060SLSR9060 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737639ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
8,164
税込8,980
スリーブ付になりました
18459656SR1076072737745SHL10760SLSR10760 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737745ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
9,073
税込9,980
スリーブ付になりました
18459665SR126072737648SHL1260SLSR1260 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737648ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
8,619
税込9,481
スリーブ付になりました
18459674SR156072737657SHL1560SLSR1560 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737657ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
9,819
税込10,801
スリーブ付になりました
18459683SR186072737666SHL1860SLSR1860 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737666ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
13,455
税込14,801
スリーブ付になりました
18459692SR909072737675SHL9090SLSR9090 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737675ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
9,819
税込10,801
スリーブ付になりました
18459708SR129072737684SHL1290SLSR1290 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737684ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
10,728
税込11,801
スリーブ付になりました
18459717SR159072737693SHL1590SLSR1590 ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737693ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)1セット
16,182
税込17,800
スリーブ付になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459586
2020-11-25
用途: AV,OAラック
医療・福祉・介護関連業

OA/AVラック使用時はワイヤ縱張りが機器の脚が落ちなくて良いのですが、ブックシェルフに使う際は本、CDがワイヤの間から落ちる。ワイヤ横張のシェルフも扱いがあると良いです
https://www.luminous-club.com/products/detail/product_1101/
シェルフと併用する木製の棚板もいまいち使い難い
仕方なく今は他店からいちいち別個にとるが面倒ですし、検討頂けたら幸い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品採用を検討いたします。

対象商品 : 18459647
2021-01-07
用途: 備品整理用棚として。

サイズも測ってから注文してあるので問題ありません。
しっかりしているのいるので、安心して物を乗せられます

1が参考にしています
対象商品 : 18459552
2018-12-11
用途: 電気機器の設置のため
その他業種

いろいろなタイプが揃っているので、組み合わせて使用し易く便利です。ポールのタイプも数種類あるので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18459568
2017-03-06
用途: デスク周りの整理
製造業

以前よりルミナスを利用しており、今回は増設をしました。
すっきりと片付いたので、満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする