Luminous(ルミナス)
ルミナス スライドテーブル
(1件のレビュー)
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)
15
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
46
内容量
1枚
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18459735
SR6045-S
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459744
SR7645-S
76
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459753
SR9045-S
91.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18459762
SR1245-S
121.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850