曜日別特売

ルミナス キャスターセット

ルミナス キャスターセット - Luminous(ルミナス)ルミナス キャスターセット - Luminous(ルミナス)ルミナス キャスターセット - Luminous(ルミナス)ルミナス キャスターセット - Luminous(ルミナス)
(3件のレビュー)

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。

材質ナイロン樹脂、スチール耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時)コーティングスチール:亜鉛メッキ高さ(cm)6.8ポール径(Φmm)25内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18459893IHL-CSN2Pナイロンキャスター(ストッパーなし)×2個-
オープン
898
988(税込)
当日出荷
18459902IHL-CSL2Pナイロンキャスター(ストッパー付き)×2個ストッパー付
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459893
2024-10-23
用途: 破損品の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

8年以上使用していてラックを動かした際に樹脂部が割れたので補修部品を購入しました。耐荷重はあるものの樹脂ですから経年劣化による破損は避けられないです。
交換後は以前と同じように使用出来るようになりました。

2022-01-20
用途: ルミナススチールラックに使用
製造業

定番商品なので間違いがなく安心して購入できました。

対象商品 : 18459902
2018-03-24
用途: 破損キャスターの交換
サービス業

注文後の到着も早く、市販されている物より金額を安い。また、まとまった個数も手に入るので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする