ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付

ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付 - Luminous(ルミナス)ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付 - Luminous(ルミナス)ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付 - Luminous(ルミナス)ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付 - Luminous(ルミナス)

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。

材質ゴム、金属部:スチール耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたりポール径(Φmm)25内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18459918IHL-GCL07575
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18459927IHL-GCL100100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする