ルミナス 円形アジャスター

ルミナス 円形アジャスター - Luminous(ルミナス)ルミナス 円形アジャスター - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

床面との接触面積が広く、安定感があります。

材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン耐荷重(kg)500寸法(cm)5.5Φ×2高さ(cm)2ポール径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18459945P-AP
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459945
2020-04-30
用途: 設置時
その他業種

安定感があり、地震等で倒れる心配がなくなった安心できました。

対象商品 : 18459945
2019-11-09
用途: 地震対策
建設業・工事業

地震の転倒対策に購入しました。何度か地震がありましたが問題ありませんでした。大地震にも耐えてくれることを願ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする