ルミナス クリアキャスターセット

ルミナス クリアキャスターセット - Luminous(ルミナス)ルミナス クリアキャスターセット - Luminous(ルミナス)
(3件のレビュー)

ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
ストッパー付きで静止時の安定を高めます。

材質
金属部:スチール
車輪部:ポリウレタン
ストッパー部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり高さ(cm)9.8ポール径(Φmm)25内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18459954IHL-B2P75S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459954
2024-03-28
用途: メタルラック移動キャスターに使用
常磐パッケージ株式会社

メタルラックを移動式作業台として多用しており作業者が足でロックし易く耐久性もあります。

対象商品 : 18459954
2023-01-10
用途: 飼育ケージの移動台として
建設業・工事業

飼育ケージを設置しているルミナスラックに取り付けて使っています。セット品のラックに付属のキャスターと比べるとかなり高価ですが、実際に使用してみると、金属主体の部品構成、耐荷重や確実なストッパー機能等も含め、品質・性能面でナイロンキャスターとは明らかに差があり、走行時の軋みや振動が抑えられ非常に滑らかに移動できるので、生体に余計なストレスを与えずに済みます。
ただし、車輪が弾力のあるポリウレタン素材のため急角度の方向転換などはあまり得手ではなく、またナイロン車輪よりゴミ・埃などが付着して汚れやすい欠点もあるので、キャスターの性能をじゅうぶんに発揮する上でも、設置床面はまめに掃除をするなどしてきれいに保っておく必要があります。
尚、商品ラベルには太字で「水槽はのせないでください」との記載がありますので、熱帯魚水槽など“水を張った飼育容器”の設置使用には適していません。

対象商品 : 18459954
2018-06-18
用途: テーブルの脚に使用
運輸・通信業

リピート購入です。普通のプラ製キャスターよりこちらのほうが見た目が断然アップ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする