曜日別特売

ルミナス サポート柵

ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵 - Luminous(ルミナス)
(3件のレビュー)

スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。

高さ(cm)11ポール径(Φmm)25内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(cm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1846000625SB035スチール(クロームメッキ)29355
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
1846001525SB045スチール(クロームメッキ)39460
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1846002425SB060スチール(クロームメッキ)54610
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1846003325SB076スチール(クロームメッキ)69760
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1846004225SB090スチール(クロームメッキ)84915
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1846005825SB120スチール(クロームメッキ)1151215
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460006
2022-11-20
用途: ステンレス棚の落下防止
飲食業

今使っているステンレス棚が2段の小さめもので、1番上に物を置くといつも物が落下してかなり不便でしたが、このサポート柵を取り付けたらピッタリで物が落ちなくなったので、ストレスが無くなりました。ありがとうございます。

対象商品 : 18460015
2018-12-06
用途: ルミナス、スチールシェルフSR4545の棚の横に取り付け
その他業種

スチールシェルフの棚にサポート棚を取り付けには少しコツがいるけど、CDや本などがこぼれないようにできました。

対象商品 : 18460033
2020-12-07
用途: 棚の荷物のはみ出し保護

針金が太いく設置しにくいのでもう少し細いものがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする