曜日別特売

ルミナスハンガーポール 90cm(ショートタイプ)

ルミナスハンガーポール 90cm(ショートタイプ) - Luminous(ルミナス)

ルミナスシリーズ専用のハンガーポール。引っ掛けるだけの簡単取り付けですぐにワードローブが完成します。豊富なサイズ展開に加えショートタイプとロングタイプがあるので、2つのハンガーを同時に取り付けることが可能。大容量のワードローブになります。

ポール径(Φmm)25セット内容ハンガーポール×1本、専用フック1組(2個)材質スチール(クロームメッキ)幅(cm)90耐荷重(kg)20適合寸法(cm)(棚)91.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18460112M90-HP
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする