曜日別特売

ルミナスライト キャスターセット

ルミナスライト キャスターセット - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
前面または、対角線上の2個にご使用ください。

材質ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)高さ(cm)5.2ポール径(Φmm)19内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18460313IHT-40CSN2P
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460313
2025-12-25
用途: 鳥さんのお家の廻り掃除の為カゴごと移動してもらいます
株式会社katai建設業・工事業

毎日掃除が出来てラクになりました。動きもスムーズで感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする