曜日別特売

ルミナスライト スチールシェルフ

ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフ - Luminous(ルミナス)
(12件のレビュー)

耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。

材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
スリーブ:ABS樹脂
付属品スリーブ耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19内容量1枚
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18460496ST602059.519.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460505ST752074.519.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460514ST902089.519.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460523ST352534.524.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18460532ST402539.524.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
18460548ST452544.524.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18460557ST502549.524.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18460566ST552554.524.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
18460575ST602559.524.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460584ST652564.524.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460593ST702569.524.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460602ST752574.524.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460618ST802579.524.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460627ST852584.524.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460636ST902589.524.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460645ST353034.529.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18460654ST403039.529.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
18460663ST453044.529.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18460672ST503049.529.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18460688ST553054.529.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18460697ST603059.529.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460706ST653064.529.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460715ST703069.529.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460724ST753074.529.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460733ST803079.529.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460742ST853084.529.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460758ST903089.529.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460767ST353534.534.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18460776ST403539.534.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
18460785ST453544.534.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18460794ST503549.534.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18460803ST553554.534.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18460812ST603559.534.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460828ST653564.534.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460837ST703569.534.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460846ST753574.534.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460855ST803579.534.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460864ST853584.534.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460873ST903589.534.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460882ST354034.539.5
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
18460898ST404039.539.5
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
18460907ST454044.539.5
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
18460916ST504049.539.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18460925ST554054.539.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460934ST604059.539.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460943ST654064.539.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460952ST704069.539.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460968ST754074.539.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460977ST804079.539.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18460986ST854084.539.5
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 研究室の備品類の収納に使用。
その他業種

組み立てやすくて・コンパクトで・とても使いやすいです。

対象商品 : 18460697
2023-07-26
用途: 追加の棚板
スタジオ・オーバーレイ

メーカー直送品でやや時間は掛かりましたが、3段物のキットに問題なく装着できました。作りがキット物に比べてかなりしっかりしていて、キットでリーズナブルに組むよりパーツを自身でコーディネートした方が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18460697
2023-07-25
用途: 追加の棚板
スタジオ・オーバーレイ

メーカー直送品でやや時間は掛かりましたが、3段物のキットに問題なく装着できました。作りがキット物に比べてかなりしっかりしていて、キットでリーズナブルに組むよりパーツを自身でコーディネートした方が良いと思いました。

対象商品 : 18460618
2023-07-18
用途: 本棚
伊藤益孝税理士事務所サービス業

今までのものに追加するために購入。商品自体は以前から使用しており信頼しています。
今回も信頼を裏切らない商品でした。

対象商品 : 18460697
2021-08-25
用途: ルミナスラックに棚1段追加しました。
農・林・水産業

ルミナスラックのキッチン用ワゴンに、もう1段棚を追加して、収納容量をupさせました。当然ですが、サイズ的にもピッタリで、品質も素晴らしいです。このような後付け部品が豊富に揃っているので、標準仕様から容易にカスタマイズ出来るのは、スチールラックの醍醐味ですね。

対象商品 : 18460846
2023-08-12
用途: ガレージ内の物品棚に使いました。
建設業・工事業

納期早くて助かりました。梱包も完璧でした。ありがとうございます。

対象商品 : 18460532
2024-01-06
用途: 収納
その他業種

開封してビックリしたのが、中の鉄棒が一本曲がっていました。
見たところ梱包は完璧だったので、恐らく梱包前の段階で曲がっていたのだと思います。
品質を謳うルミナス製だったので、とてもガッカリです。

1が参考にしています
対象商品 : 18460882
2018-09-06
用途: たな

お値段の割に普通に使い易い。18mmポールだから丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする