曜日別特売

ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン

ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン - Luminous(ルミナス)
(3件のレビュー)

ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。

材質
芯材:中質繊維板(MDF)
表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5内容量1枚
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
ポール径(Φmm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798909MS6045N-NB59.544.525(棚)幅61×奥行46
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73798918MS7645N-NB74.544.525(棚)幅76×奥行46
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73798927MS9045N-NB89.544.525(棚)幅91.5×奥行46
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73798936MS1245N-NB12044.525(棚)幅121.5×奥行46
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461022MS6045-NB59.544.525(棚)幅61×奥行46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18461038MS7645-NB74.544.525(棚)幅76×奥行46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18461047MS9045-NB89.544.525(棚)幅91.5×奥行46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18461056MS1245-NB12044.525(棚)幅121.5×奥行46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18461065MS6035-NB583319(棚)幅59.5×奥行34.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461074MS7535-NB733319(棚)幅74.5×奥行34.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18461022MS6045-NB73798909MS6045N-NBMS6045-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798909ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)1枚
2,198
税込2,418
品番が変更になりました
18461038MS7645-NB73798918MS7645N-NBMS7645-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798918ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)1枚
2,498
税込2,748
パッケージに違いがあります
18461047MS9045-NB73798927MS9045N-NBMS9045-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798927ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)1枚
2,798
税込3,078
パッケージに違いがあります
18461056MS1245-NB73798936MS1245N-NBMS1245-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798936ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)1枚
3,198
税込3,518
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 脚部のある家電機器の設置用
建設業・工事業

商品説明ではリバーシブルタイプとなっていますが、汚れ防止や撥水効果のあるPVCコーティングが施されているのは片面(ナチュラル色側)だけのようなので、ナチュラル色側がオモテ面、ダークブラウン側はウラ面と考えた方がよさそうです。
またシェルフの溶接の仕様上、ウッドシートを載せると長辺側では棚面がシェルフの縁の線材より僅か(1mm程度)ですが低くなって段差が生じるので、重い筐体などを載せて底部が棚から前後にはみ出す場合には、荷重の偏りや歪みを避けるために薄板を重ねるなどして嵩上げした方がいいでしょう。

対象商品 : 18461047
2022-08-08
用途: 棚の目隠し
ダイハツ広島販売株式会社

色・質感・厚み、どれも思っていたとおりでしたので、大変気に入っています。

対象商品 : 18461038
2017-07-20
用途: スチールラックの落下防止

自宅用に購入しました。他社よりも安かったので嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする