曜日別特売

ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル

ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル - Luminous(ルミナス)ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル - Luminous(ルミナス)ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル - Luminous(ルミナス)ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル - Luminous(ルミナス)ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

スチールラックがワンランクUPするスタイリッシュなウッドシェルフ。
丈夫なMDF木材に、美しい木目の天然木突板で仕上げました。
明るいナチュラルカラー。

材質
天板:MDF
フレーム:スチール(クロームメッキ)
ナチュラル耐荷重(kg)80ポール径(Φmm)25内容量1枚
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461153WS6045 NA610460
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461162WS7645 NA760460
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461178WS9045 NA915460
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461187WS1245 NA1215460
オープン
9,073
9,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461187
2017-02-01
用途: 書類棚に使用

見た目も美しく仕上げていて、ステンレスの網よりも断然使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする