Luminous(ルミナス)
フィールテンションラック
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
クローゼット内や玄関の靴収納にも最適
付属品
ディバダ×10、サポート柵×10
耐荷重(kg)
80(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
高さ(cm)
220~280
アジャスター
円形アジャスター
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461424
MD60-7T
19
630
340
スチール
スチール
樹脂
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461433
MD76-7T
19
780
340
スチール
スチール
樹脂
オープン
¥
18,910
¥
20,801
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18461442
MD90-7T
19
930
340
スチール
スチール
樹脂
オープン
¥
19,819
¥
21,801
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850