曜日別特売

フィールテンションラック(壁面収納)

フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)フィールテンションラック(壁面収納) - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
高さを活かして本やCDを大量に収納可能

付属品ディバダ×18、サポート柵×18耐荷重(kg)40アジャスター円形アジャスター内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461458MD60-10T19630230220~280スチールスチール樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18461467MD90-10T19930230220~280スチールスチール樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 製本図面の保管
サービス業

ピッタリに納めました。
かなりの量ですが全部収まりました。
倒れると怖いので補強する予定です。

対象商品 : 18461467
2023-12-29
用途: 事務所の光の入る窓の前に設置して花や観葉植物を置いている。
JSD Ltd.卸売・小売業

奥行きが浅く高さがあり同時に安定性の良いものを探していたので丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする