Luminous(ルミナス)
フック
調理器具の整理に便利なフックです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
1
材質
スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)
共通
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461503
KP-3F
3連
9.5×3×8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
18461512
KP-5F
5連
13×3×8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください