曜日別特売

ワイヤーバー用フック

ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)ワイヤーバー用フック - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。

耐荷重(kg)1材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461528WB-F6055
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18461537WB-F61010
オープン
549
604(税込)
当日出荷
18461546WB-F61515
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18461555WB-F62020
オープン
649
714(税込)
当日出荷
18461564WB-F62525
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461564
2017-10-16
用途: フライパンを引っ掛ける

メタルのラックには大体装着することができます。長さも様々あるので必要に応じて選んでください。
決して曲がるようなことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする