川崎合成樹脂
たっぷり浅漬サラダ(トング付き)
(1件のレビュー)
たっぷり大容量の簡単漬け物器
冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状
フタに収納できる便利なトング付き
用途
浅着けに
材質
(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)
109×228×115
容量(mL)
1800
質量(g)
555
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461686
AZ-030
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください