川崎合成樹脂
GOOD ONE フレッシュボウル
(1件のレビュー)
両側に注ぎ口が付いた片手ボウルと目が細かいカラフルなザルセット
目が細かい脚付きのザルがセット
用途
各種調理に
材質
ポリプロピレン
ボウル容量(L)
1.5
セット内容
ザル・ボール
寸法(mm)
(ザルセット時)305×210×110
質量(g)
290
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461835
PR-030
グリーン
¥
1,000
取扱い終了
18461844
PR-031
ピンク
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください