曜日別特売

ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P

ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P - 川崎合成樹脂
(5件のレビュー)

人気のシンプルデザイン

用途浅漬けに材質(本体)AS樹脂、(押し板)ポリピロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス寸法(mm)95×210×80容量(mL)1000質量(g)280耐熱温度(℃)本体・蓋・ロック:80 押板:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462282VC-010
950
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462282
2022-03-25
用途: はさみ漬け

自家製春キャベツのはさみ漬けを作るのにちょうど良く使っています。冷蔵庫に入れるのも場所をとらず、分解して洗えるので清潔で、良いです。

対象商品 : 18462282
2021-07-05
用途: 冷蔵庫内へ

数回分の漬物を作るのに便利です。蓋がかっちり閉まり出っ張りもなく冷蔵庫にスッと入るのでとても重宝しています。

対象商品 : 18462282
2021-03-19
用途: 白菜、かぶらの漬物
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会

白菜はべランダで重しをしてかさを減らしてから、二日目にこれに入れている。蓋をひっかける部分の耐久性だが国産の質を信じる。

対象商品 : 18462282
2020-02-05
用途: 漬物
教育・研究機関

千枚漬けや、なます等、お正月料理に重宝しています。

対象商品 : 18462282
2021-08-25
用途: 漬物
S.S Dental Labo

2020/10月に購入。2021/8月に底の中央部分に亀裂が入り汁漏れが発生。スプリングで押すので特に中央部分に負荷がかかるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする