川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ 樽型漬物器 L
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途
浅漬けに
材質
(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)
Φ130×140
容量(mL)
1200
質量(g)
295
耐熱温度(℃)
本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462298
VC-020
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください