曜日別特売

ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド

ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド - 川崎合成樹脂

二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化

用途浅着けに材質(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス寸法(mm)Φ100×120容量(mL)1000質量(g)145耐熱温度(℃)本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462438VC-C13イエロー
1,000
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462456VC-C15グリーン
1,000
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462447VC-C14ピンク
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする