川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ colorful's パンハウス
(1件のレビュー)
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途
パンの切断に
材質
(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
形状
角形
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462492
VC-C31
グリーン
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18462508
VC-C32
ピンク
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください