曜日別特売

角型ボール&ザル

角型ボール&ザル - 川崎合成樹脂
(1件のレビュー)

洗った野菜をそままレンジへ

用途電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利材質ポリピロピレン容量(mL)1800仕様食器洗い乾燥機対応セット内容蓋・ボール・ザル寸法(mm)185×185×112質量(g)327耐熱温度(℃)140収納時寸法(mm)190×190×118電子レンジ内容量1セット(3点)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462788MW-031グリーン
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462772MW-030ピンク
1,000
取扱い終了
18462797MW-032ブルー
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462788
2020-07-25
用途: 調理(レンジでの温野菜そして保存)
その他業種

水切れが今一でな点 底の部分を星型にはならないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする