ボール&ザル アクティ4点セット

ボール&ザル アクティ4点セット - 川崎合成樹脂ボール&ザル アクティ4点セット - 川崎合成樹脂

洗った野菜をそままレンジへ

用途電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利材質ポリピロピレンボウル容量(L)1.2電子レンジ仕様食器洗い乾燥機対応セット内容蓋・ボール・深ザル・浅ザル寸法(mm)(収納時)163×163×105、(フタ)163×163×10、(浅ザル)160×160×47、(深ザル)160×160×74、(ボウル)160×160×74質量(g)203耐熱温度(℃)120内容量1セット(4点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボウル容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462806MW-0401.2
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする