川崎合成樹脂
マミー キッチンツリー
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途
グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質
(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)
(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462824
MS-001
ピンク
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18462833
MS-002
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください