モノタロウ

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - モノタロウ
(35件のレビュー)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。

材質クロムバナジウム鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口径(mm)
口幅調節
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18502392200203270305段階
取扱い終了
1年間返品保証
18502408250250410457段階
取扱い終了
1年間返品保証
18502417300315580547段階
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18502417
2018-12-17
用途: 使いやすい
株式会社伸和建設建設業・工事業

サイズが大きいため、従来品では届かなかったサイズもこれ1本で可能に
大径にも使いやすいです

対象商品 : 18502417
2018-08-09
用途: 水道作業時

水道作業時になくてはならない工具です。挟むサイズは大きめは一本の工具で現場に行けるので助かります。

対象商品 : 18502417
2018-07-16
用途: 洗面台などパイプ掃除時

洗面台のU管の止めているナットが大きく通常のプライヤーでは挟めません。大きなこのプライヤーでは簡単にはセットし外したりはめたりできます。

対象商品 : 18502417
2018-08-03
用途: 機械の点検整備

安かったので不安でしたが、十分に仕事してくれます。ちょっと錆びやすいのが減点でした。

対象商品 : 18502417
2018-07-01
用途: 事務機器の修理

イメージより少し大きいサイズの物を間違って購入してしまいましたが、安くて使い勝手が良く、これから様々な作業で安心して使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18502417
2018-05-05
用途: 使いやすい。
製造業

改善点はないかなぁ?
特別に不便は感じないので、改善点はないように感じますね。

対象商品 : 18502408
2018-02-26
用途: 蛇口の交換など

大きさ、重さ、がちょうど良いと思います。これ1本あれば、大抵の水道工事が可能。

1が参考にしています
対象商品 : 18502417
2018-09-01
用途: 機械整備
建設業・工事業

噛み合いがまったくあってません
おススメできません
所詮、チャイナかと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする