曜日別特売

2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ

2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺・短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)

質量(g)1080穴数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穿孔能力(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451554PU-852A(30766)ブラック約52(PPC用紙)
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18451563PU-852A(30765)レッド約52(PPC用紙)
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48855886PU-850A-BK50
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】2穴パンチ フォース1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48855886PU-850A-BK18451554PU-852A(30766)PU-850A-BK 2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ PLUS(プラス)[文具] 184515542穴パンチ フォース1/2 LサイズPLUS(プラス)[文具]1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451554
2020-10-29
用途: 資料の整理
医療・福祉・介護関連業

端からの穴あけ位置までが割と深く、印刷面に穴が開くと困るので浅くなるように自分で工夫している。他の商品には深さが2mm単位で変えられるものもあるので、改良してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする