曜日別特売

パフォームCa

パフォームCa - 丸和バイオケミカル
(2件のレビュー)

機能性界面活性剤(アジュバント)の含有により、
カルシウムが茎葉より作物に効率よく吸収され生育を高めます。
有機キレート剤が配合されているため、植物体内の移行性をさらに高めます。
微量のチッソ成分も同時に補給することで、
カルシウムの葉内移動性も高めます。
薬害のでやすい塩化カルシウムは使用していません。
作物への汚れが少ないカルシウム剤です。

適合作物小豆、だいず、ネギ、タマネギ、ハクサイ、レタス、キャベツ、トマト、ピーマン、イチゴ、ナス、キク、かんきつ、ナシ成分硝酸性窒素5.0%有効成分カルシウム(CaO)として10.5%含有登録保証生第77640号内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458152-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458152
2022-04-29
用途: 果樹への葉面散布
農・林・水産業

葉っぱが葉脈を除いて白っぽくなるクロロシスを発症している果樹へ葉面散布を数回実施したら、2~3週間後に回復して葉の緑色が回復してきた。

対象商品 : 18458152
2017-07-05
用途: トマトに

トマトの尻腐れ予防にカルシウム剤として500倍で葉に散布しました。
トマトがピンポン玉ぐらいになったら蒔き時です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする