曜日別特売

セレクト乳剤

セレクト乳剤 - アリスタライフサイエンス
(1件のレビュー)

一年生、多年生を問わず広範なイネ科雑草に高い効果を示します。
従来のイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除が困難なスズメノカタビラにも有効です。
イネ科植物と非イネ科植物との間にきわめて高い選択性があるので、
マメ類やテンサイ、タマネギなどの広葉作物や
非イネ科作物に対して安全に使用できます。

剤形乳剤適合場所成分クレトジム24.0%(第22577号)、その他成分ナフタレン(PRTR・1種) 6.8%/1,2,4-トリメチルベンゼン/(PRTR・1種) 1.2%性状黄赤色澄明可乳化油状液体適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、てんさい、かんしょ、キャベツ、ねぎ、だいこん、かぼちゃ、ひまわり(種子)、ばれいしょ、たまねぎ、にんじん、にんにく、アスパラガス、かのこそう農林水産省登録第(号)22577毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458168-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458168
2016-06-17
用途: 除草
農・林・水産業

ネギが枯れず、株間に生えたイネ科の雑草に効きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする