曜日別特売

ゴーサイン粒剤

ゴーサイン粒剤 - OATアグリオ
(1件のレビュー)

広範囲の雑草に安定した殺草効果。
ノビエなどの水田一年生雑草から多年生雑草までほとんどの雑草に効果があります。
移植後5日(北海道は10日)からノビエの2.5葉期まで使用できます。
散布後40~50日間雑草を抑えます。

剤形粒剤適合場所水稲成分イマゾスルフロン0.30%、エスプロカルブ7.0%、ダイムロン5.0%性状類白色細粒適合作物水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離農林水産省登録第(号)18579毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458186-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458186
2019-08-18
用途: 水田の除草
教育・研究機関

もう大きくなって効かないだろうと思ったものにも効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする