曜日別特売

バンベルD液剤

バンベルD液剤 - ニッソーグリーン
(1件のレビュー)

広葉雑草に対して茎葉処理及び土壌処理で高い効果を示します。
イネ科雑草に対して作用が少ないので、芝生雑草防除に適しています。
葉面からの吸収が早いため、散布直後の降雨を除いて雨による影響は殆どありません。
効果の発現が早く、1~2週間で枯死します。
人畜毒性・魚毒性が低く、使用が安全で且つ容易です。

剤形液剤(原液)適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分MDBAジメチルアミン50.0%、褐色澄明水溶性液体適合作物芝(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)22303毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458274-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458274
2018-07-02
用途: ワルナスビに
農・林・水産業

手ごわい雑草の中でも最も手ごわいワルナスビ。牧草の実績を調べたら出てきた除草剤なので試しに購入して使ってみました。とりあえずは枯れましたが来年出てこなければ素晴らしい効果だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする