ツカサ電工
チューブポンプ Hタイプ
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途
医療、理化学、バイオ、燃料電池など
材質(チューブ)
オレフィンチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
流量
吐出圧力(MPa)
管接続口径
外径(Φmm)
電圧(V)
流体
使用流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18464872
PT-HP1-0.9-KA,24V
0.9
一回転あたり0.038ml/r
0.03
-
2.8
DC24V
水、お湯
5~50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
18464888
PT-HP1-4.4-KA,24V
4.4
一回転あたり0.038ml/r
0.03
-
2.8
DC24V
水、お湯
5~50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
18464897
PT-HP1-11-KA,24V
11
一回転あたり0.038ml/r
0.03
-
2.8
DC24V
水、お湯
5~50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください