曜日別特売

チューブポンプ Eタイプ

チューブポンプ Eタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Eタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Eタイプ - ツカサ電工
(2件のレビュー)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
流量
吐出圧力(MPa)
管接続口径
外径(Φmm)
電圧(V)
流体
使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18464994PT-EP1-350-KA,24V350一回転あたり2.1~3.8ml/r0.1-8DC24V水、お湯5~50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18465003PT-EP1-500-KA,24V500一回転あたり2.1~3.8ml/r0.1-8DC24V水、お湯5~50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18465012PT-EP1-1000-KA,24V1000一回転あたり2.1~3.8ml/r0.1-8DC24V水、お湯5~50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18465028PT-EP2-350-KA,24V350一回転あたり2.1~3.8ml/r0.18-DC24V水、お湯5~50
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18465037PT-EP2-500-KA,24V500一回転あたり2.1~3.8ml/r0.18-DC24V水、お湯5~50
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
18465046PT-EP2-1000-KA,24V1000一回転あたり2.1~3.8ml/r0.18-DC24V水、お湯5~50
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465003
2025-07-26
用途: 搾乳器具の自動洗浄機の洗剤投入
農・林・水産業

思っていた通りに動きました
チューブがどの程度持ってくれか、期待しています

対象商品 : 18465012
2019-06-26
用途: ハウス胡瓜の液肥混入
農・林・水産業

今回が三回目の注文になり重宝しています。よく働いてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする