曜日別特売

チューブポンプ Fタイプ

チューブポンプ Fタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Fタイプ - ツカサ電工チューブポンプ Fタイプ - ツカサ電工

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ内容量1台
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
流量
吐出圧力(MPa)
管接続口径
外径(Φmm)
電圧(V)
流体
使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465055PT-FP1-550-KA,24V550一回転あたり7.5ml/r0.1-10DC24V水、お湯5~50
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
18465064PT-FP1-1000-KA,24V1000一回転あたり7.5ml/r0.1-10DC24V水、お湯5~50
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
18465073PT-FP1-1400-KA,24V1400一回転あたり7.5ml/r0.1-10DC24V水、お湯5~50
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする