ポータブルチューブポンプ

ポータブルチューブポンプ - ツカサ電工ポータブルチューブポンプ - ツカサ電工

コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。

用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン機能オプションカレンダー機能運転方式手動可、自動可使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)回転方向右/左可変回転数可変回転数測定範囲5~390rpm電源(DC-V)24ローラー数2ポンプヘッドDタイプ材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)材質(継手)PPRoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ/締付けタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
外径(Φmm)
電圧(V)
流体
使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465082PP-DP1-200-F1663-5.5DC24V水、お湯5~50
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする