交換用チューブ(チューブポンプ専用)

交換用チューブ(チューブポンプ専用) - ツカサ電工交換用チューブ(チューブポンプ専用) - ツカサ電工
(2件のレビュー)
材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
外径(Φmm)
流体
使用流体温度(℃)
ポンプヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465107DP1チューブASSY-5.5水、お湯5~50Dタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18465116DP2チューブASSY(メス無し)--水、お湯5~50Dタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
18465125DP2チューブASSY(メス付)6-水、お湯5~50Dタイプ
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
18465134EP1-350チューブASSY-8水、お湯5~50Eタイプ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18465143EP1-500/1000チューブASSY-8水、お湯5~50Eタイプ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18465152EP2-500/1000チューブASSY(メス無し)8-水、お湯5~50Eタイプ
オープン
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
18465168EP2-500/1000チューブASSY(メス付)8-水、お湯5~50Eタイプ
オープン
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465143
2019-06-26
用途: 液肥混入
農・林・水産業

もう少し耐久性があるといい。
もっと長いやつを切り売りしてほしい。

対象商品 : 18465107
2017-08-08
用途: 溶液の滴下
教育・研究機関

チューブは短く,形が一定なので,移動ができない単一使用である。このため,多数必要なのでもう少し安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする