グラブオイル

グラブオイル - ルック
(2件のレビュー)

スプレータイプの保革油。グラブやミットの通気性を保ちつつ、適度な柔軟性を与え、型崩れも防止します。

用途本品をご使用の前にグラブ・ミットに付着している土やホコリなどの汚れを布で拭き取ってからご使用ください。スプレー式ですので手を汚すことなく、まんべんなく塗布することができます。塗りすぎるとグラブが重くなることがあるので注意してください。材質ラベル:紙 キャップ:PP 本体:アルミ外形寸法(mm)35×35×125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(65mL)
注意
※人や食べ物などにはかからないように使用してください。用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18463908K-01
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18463908
2020-10-10
用途: グローブのメンテナンス
サービス業

スプレータイプなので細かいところに入り込んでくれて便利です

対象商品 : 18463908
2016-11-19
用途: やきゅうのグローブの保守。
その他業種

グローブはでこぼこしているが、細かいところに塗りやすくてちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする