ルック
ロジンバッグ
野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途
手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。
材質
外箱:紙 包装用内袋:PE
色
橙
外形寸法(mm)
25×88×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(70g)
注意
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。口の中には絶対に入れないでください。乳幼児の肌には使用しないでください。投手のすべり止め以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18463944
O-01
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください