ルック
鉄棒用すべり止め
(1件のレビュー)
炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途
鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。
材質
外箱:ダンボール
色
白
外形寸法(mm)
270×300×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(2kg)
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。保管は直射日光をさけてください。絶対に飲まないでください。きめられた用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18463962
L-2
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください