曜日別特売

H1ベルハンマースプレー

H1ベルハンマースプレー - スズキ機工H1ベルハンマースプレー - スズキ機工
(14件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。

用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18464827-
3,300
2,798
値下げ
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464827
2025-07-10
用途: 野菜選別機の潤滑に
農・林・水産業

野菜選別機のチェーン部分と計量部分の軸受の潤滑に使いました。
チェーンには良いと思いましたが、計量部の軸受にはスプレー液が拡散されて周辺まで濡れてしまう。繊細な部分にはシリコンスプレーが良さそうですね。

対象商品 : 18464827
2020-11-10
用途: 食品機械の定期メインテナンス時使用してます。
飲食業

すごいの一言です。次回もリピートします。よろしくお願いいたします。最高です。

対象商品 : 18464827
2020-07-29
用途: 値段はしますが、高品質
コジマフーズ株式会社

値段は結構しますが、高品質な油で、長年使っていきたい機械には多分良いのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18464827
2019-03-14
用途: シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処
株式会社フジアール建設業・工事業

シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処で、今までは他社の物を使用していましたが、時間とともに元の状態になる為、TV放送で知っていたベルハンマーを使って見ようと試した所、こすれの音が長続きするので大変役にたっているし、ドアの蝶番キシミや換気扇のモーターの音も抑えられるので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18464827
2023-11-27
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

潤滑油として使用していますが、他社のスプレーは汚れも落ちる仕様になっているので、その点は劣ると感じます。

対象商品 : 18464827
2019-05-26
用途: 食品加工機械の潤滑油
JAあいち経済連卸売・小売業

今までは食品加工機械に使用するため他社のNSF規格のH1を使用していたが、今回H1ベルハンマーの使用により、金属表面の凹凸抵抗が少なくなった感あり、使用回数が少なくて済むようになったため、割安感がある。

対象商品 : 18464827
2018-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
ニッコーグラビア印刷株式会社製造業

食品を製造する機械にも使用でき、性能も申し分なしです。コスパもいいと思います。

対象商品 : 18464827
2024-08-24
用途: キッチン周りの潤滑

潤滑機能はまずます■スプレー後にノズル先端からの漏れがなかなか収まらずキッチンペーパーなどをかぶせておく必要あり

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする