ブイコートH(防錆油)
・高融点グリースで常温時の流出が少ない
・気温による硬さの変化が少なく安定した性能
・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適
・長期防錆用途に適したグリース系材料
・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用
- 質量(kg)
- 16
- ちょう度
- 25℃:213(不混和)
- 引火点(℃)
- 200以上
- 密度(g/cm3)
- 15℃:0.91
- 潤滑性
- 400時間(A級)
- 融点(℃)
- 68
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,540/税込¥2,794 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ






















