H1ベルハンマー 原液

H1ベルハンマー 原液 スズキ機工 H1ベルハンマー 原液 スズキ機工

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。

用途食品機械の潤滑及び防錆 規格NSF H1 成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 タイプ原液 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(1L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18464845 -
オープン
8,998
9,898 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする