旭創業
透明マスク マスケットライト
(1件のレビュー)
対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。
軽くて優れた着け心地。
使い捨てだから清潔。
パーツが少なくシンプルな構造。
用途
接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。
入数(枚)
30
材質
本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン
本体寸法(mm)
175×107×25
加工
内側防曇加工
ひも長(mm)
300
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18636923
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください