インサートノズル PM-液ダレ防止型

インサートノズル PM-液ダレ防止型 - ナベヤインサートノズル PM-液ダレ防止型 - ナベヤインサートノズル PM-液ダレ防止型 - ナベヤ

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。

材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465362PM2D-1S1C2R1/831.822.36.41.91412.71.6
7,850
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18465378PM2E-1S2C2R1/424.814.86.42.31714.31.6
8,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18465387PM2E-1S2C4R1/424.814.831.82.31714.31.6
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18465396PM3D-1S1C2R1/831.822.36.41.91412.72.2
7,850
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18465405PM3E-1S2C2R1/424.814.86.42.31714.32.2
8,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
18465414PM3E-1S2C4R1/424.814.831.82.31714.32.2
9,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18465423PM3E-1S3C2R3/826.814.86.42.31914.32.2
8,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18465432PM3E-1S3C4R3/826.814.831.82.31914.32.2
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18465448PM4E-1S3C2R3/826.814.86.42.31914.33
9,650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18465457PM4E-1S3C3R3/826.814.812.82.31914.33
9,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18465466PM4E-1S3C4R3/826.814.831.82.31914.33
10,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
18465475PM5D-1S1C1R1/831.822.301.91412.7M3.5
7,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18465484PM6E-1S2C1R1/424.814.802.31714.3M4
9,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18465493PM6E-1S3C1R3/826.814.802.31914.3M4
9,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする